気持ちいい抱きまくら

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74031152 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

カバーの洗濯OK!今までにない、つるつるとした肌触りがとても気持ちいい抱き枕。
カバーにはスポーツウェアにも使用されている吸水速乾性に優れた繊維を使用。
どんな根姿勢にもかしこくフィット。体位変換が容易でない方にもおすすめです。

ネイビー 用途日常使い、介護シーン等 材質(カバー)表地:ナイロン85%、ポリウレタン15%/(本体)表地:ナイロン85%、ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン) 質量(g)約1550(本体+カバー) アズワン品番65-0838-85 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)115×50×20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
個人的に睡眠補助
飲食業

腰痛のため睡眠が困難ですので治療を期待して購入しましたが良かったです。

対象商品:
74031125
2023-09-14
用途:
就寝時
株式会社 森工務店 様 (建設業・工事業)

大変気持ち良く使用しています。取替用のカバーがほしいのですが注文できますか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
新しく専用カバーを登録させて頂きましたので、ご案内させて頂きます。
https://www.monotaro.com/g/06231224/?t.q=%E6%B0%97%E6%8C%81%E3%81%A1%E3%81%84%E3%81%84%E6%8A%B1%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%8F%E3%82%89%E5%B0%82%E7%94%A8%E6%9B%BF%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする