MOGU
MOGUの ベッド関連
MOGUの 介護クッション
マウンテントップチェア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74031222
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,100
販売価格(税別)
¥
21,000
バスケットに入れる
パウダービーズの流動性により「体形」に合わせて自在に変形し、体をゆったりと包み込む。心地よい感触を全身で体感できるソファ。
色
ブラック
用途
日常使い、オフィスのインテリアに
材質
(本体)表地:ナイロン85%、ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)/(専用カバー)ノンストレッチ部:綿100%、スパンデックス:ナイロン85%、ポリウレタン15%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×80×90
注意
※本体のみの仕様はできません。必ずカバーと併用してください。
※本体は洗濯できません。カバー手洗いにてお願い致します。