MOGU
MOGUの ベッド関連
MOGUの 介護枕
体にフィットする穴あき枕
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
74031274
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
まくらや体位変換クッションとしてもお使いいただけます。やさしい曲線が背中、腰、おしりにフィットしやすいクッションです。
色
ピンク
用途
日常使い、介護シーン等
材質
表地:ナイロン85%、ポリウレタン15%/中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)
質量(g)
約340
寸法(縦×横×高さH)(cm)
28×35×14