MOGU
MOGUの ベッド関連
MOGUの 介護枕
体にフィットする穴あき枕
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74031292
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
まくらや体位変換クッションとしてもお使いいただけます。やさしい曲線が背中、腰、おしりにフィットしやすいクッションです。
色
青
用途
日常使い、介護シーン等
材質
表地:ナイロン85%、ポリウレタン15%/中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)
質量(g)
約340
寸法(縦×横×高さH)(cm)
28×35×14