- バックサポーターエイト MOGU 74031335

バックサポーターエイト

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
レッド
内容量1個注文コード74031335品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

2つのリングが3段階のボリュームを作り出し、パウダービーズの流動性によって、ヒップ・腰・背中を支えます。整形医学で最も腰に優しいとされる背骨のS字形状をサポート。

レッド材質表地:ナイロン85%、ポリウレタン15%/中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)アズワン品番65-0360-71寸法(横×縦)(cm)35×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74031362
2020-11-07
用途: お客の腰痛の緩和
キャメル美容室サービス業

お客様評価ですが パーマやカラーリングは長時間になりますが楽だそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする