手提げ紙袋 ファッションバッグ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 74031484 品番 クラフト
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ギフトバッグとして最適な紙袋です。持ち手にアクリル製の平紐を使用しているのでより上品なアクセントになります。●手紐:アクリル平紐黒●口ボール・底ボール付

マチ(mm)100 幅(mm)600 高さ(mm)420 材質未晒クラフト紙120g 未晒無地 規格LL 紙厚(g/m2)120 手紐アクリル平紐黒

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:529

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-12
用途:
ジャケット類など販売に使用
有限会社原洋装店 様 (卸売・小売業)

しっかりしていて、紐も自由に調整出来るのでよいです。

対象商品:
62496824
2024-08-24
用途:
梱包用に購入
製造業

重めの品物を詰めるのですが思ったより強度があり良かったです。
もう少しマチが大きいタイプもあれば嬉しいです。

対象商品:
74031475
2023-11-24
用途:
記念品の持ち運び様
株式会社サンコウ電子研究所 様 (製造業)

毛布の記念品をお客様に渡す際に使用、ぴったりサイズがあり良かったです。

対象商品:
62496824
2022-10-17
用途:
洋服の発送
株式会社 船場衣料 様 (卸売・小売業)

なかなか大き目なサイズの袋がなくて、気に入ってしまいました、再度購入しようと思います。

対象商品:
62496824
2021-05-10
用途:
額縁搬入
教育・研究機関

油彩用の額縁がらくらく2つ入ります。
ガラス入りの重いものは厳しいですが、
最近主流のアクリルのものなら問題ありません。
肩掛けできてよかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
62496824
2022-02-17
用途:
お客様のお買い上げ袋
サービス業

大きなものもすっぽりで、なおかつ丈夫なので大変重宝しております!
毎回使いたいです。

対象商品:
74031484
2020-12-24
用途:
オリジナルTシャツ配布時に
株式会社 Studio DND 様 (その他業種)

結構丈夫で、良い素材でした。コーティングもされていないのでロゴマークの判子も押すことができました。

対象商品:
74031475
2020-01-28
用途:
大きい商品の梱包に
医療・福祉・介護関連業

大きさも色目も丁度良かったです 品がありました この大きさがなかなかなくって
探しました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする