小野田ケミコ
小野田ケミコの セメント/アスファルト
小野田ケミコの モルタル
ジェットモルタルPF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20kg)
注文コード
74032158
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
低弾性・無収縮タイプ。
現場で容易に超速硬モルタルが製造可能
オールシーズンで安定した品質を確保
作業性に優れ、早期解放・供用開始が可能
長期にわたり安定した強度増進
用途
コンクリート欠損断面修復材
マンホール設置(レベル調整)
道路標識・ガードフェンス・ガードレール基礎
配管・配線工事の埋戻用
砂利を加えることにより簡易な超速硬コンクリートとなります。
仕様
ジェットセッターH:2/3(袋)
寸法(mm)
テーブルフロー値:160〜200
タイプ
低弾性・無収縮タイプ 黄ラベル
圧縮強度(N/mm
2
)
2h:25、3h:29、7d:47、28d:54
危険物の類別
非危険物
水量(L)
2.6〜2.8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません