クリアレックスWi

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(200mL) 注文コード 74032412 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

殺菌成分・消炎成分配合。やさしく&すっきり洗える全身洗浄料。
殺菌成分イソプロピルメチルフェノール配合。ニオイ・ニキビなどの肌トラブルの原因となる雑菌を殺菌洗浄します。
消炎成分としてグリチルリチン酸ジカリウムを配合。清潔な皮膚環境をつくり肌トラブルを防ぎます。
低刺激性処方・弱酸性・無香料・アレルギーテスト済み。肌へのやさしさを考えました。
(全ての方にアレルギーが起こらないというわけではありません)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×48×140 有効成分イソプロピルメチルフェノール、グリチルリチン酸ジカリウム 配合成分POEラウリルエーテルリン酸、ラウリン酸アミドプロピルベタイン液、ラウロイルサルコシンNa、ラウリン酸ジエタノールアミド、PG、グリコシルトレハロース・水添デンプン分解物混合溶液、フェノキシエタノール、ラベンダー油、ジステアリン酸グリコール、水酸化K、クエン酸 タイプ200mL 用途皮膚の清浄・殺菌・消毒。体臭・汗臭及びにきびを防ぐ 医薬品医療機器等法医薬部外品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:248

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする