- クリアレックスWi 第一三共ヘルスケア 74032428

クリアレックスWi

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(450mL)
内容量1本(450mL)注文コード74032428品番-
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

殺菌成分・消炎成分配合。やさしく&すっきり洗える全身洗浄料。
殺菌成分イソプロピルメチルフェノール配合。ニオイ・ニキビなどの肌トラブルの原因となる雑菌を殺菌洗浄します。
消炎成分としてグリチルリチン酸ジカリウムを配合。清潔な皮膚環境をつくり肌トラブルを防ぎます。
低刺激性処方・弱酸性・無香料・アレルギーテスト済み。肌へのやさしさを考えました。
(全ての方にアレルギーが起こらないというわけではありません)

用途
皮膚の清浄・殺菌・消毒。体臭・汗臭及びにきびを防ぐ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×62×180有効成分イソプロピルメチルフェノール、グリチルリチン酸ジカリウム配合成分POEラウリルエーテルリン酸、ラウリン酸アミドプロピルベタイン液、ラウロイルサルコシンNa、ラウリン酸ジエタノールアミド、PG、グリコシルトレハロース・水添デンプン分解物混合溶液、フェノキシエタノール、ラベンダー油、ジステアリン酸グリコール、水酸化K、クエン酸タイプ450mL医薬品医療機器等法医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする