WSC#49 水溶性マーカー サクラクレパス 74032595

水溶性マーカー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
インク色
内容量1本注文コード74032595品番WSC#49
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

水を含んだ布で拭けば簡単に消せます。(ただし平滑面)
メッキ加工の部分や、ステンレス工作では、酸洗でマーク跡が消えます。

用途
消す必要のある場所へのマークに。
商品タイプ使い切り本体線の太さ中字寸法(mm)125×16質量(g)26インク色インク水性
注意
※長時間放置すると消えにくくなる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10421467
2019-05-03
用途: メッキ製品への書き込み
製造業

油性が使えない製品に重宝します。わりと使い勝手が良い

対象商品 : 10421467
2018-09-28
用途: 作業時
建設業・工事業

硝子面に書きやすく、消しやすくて、使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10421467
2014-10-15
用途: 車両部品の品番、寸法の記載

納入先の指定の筆記道具で、これで寸法とか記載してあっても、すぐに消せるので、文字が残っていてもOK。

対象商品 : 37414921
2013-08-19
用途: 溶融亜鉛メッキ出しをする鋼材の合マーク付け

筆圧(力)が強い方は中間で折れます。使い方しだいですけど…。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする