日本医理器材
日本医理器材の 施設用家具・備品
日本医理器材の 病室用品
日本医理器材の 識別・表示
ベッドネームA型(用紙付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74032763
品番
79291
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
寸法(mm)
140X120
色
ブルー
松吉医科器械コード
24-2198-01
付属品
ベッドネーム用紙×1枚
材質
ポリ塩化ビニール