金属換気扇 NBHシリーズ プロペラファンタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 間口W×奥行D×高さH(mm)600×590×700 シルバー 注文コード74032805 品番NBH-6157SI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,500
この商品は間口W×奥行D×高さH・色など12種類から選べます 他の種類を見る
間口W×奥行D×高さH(mm)600×590×700 質量(kg)13 シルバー 消費電力(W)(50/60Hz)38/40 風量切換なし 換気風量(m3/h)0Pa時:800/800、20Pa時:515/505 騒音値(dB)(50/60Hz)40/40
注意
※金属幕板は取り付けずに(本体高さ60cmのみで)使用することも可能です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74032805 NBH-6157SI 28949927 NBH-6187SI 金属換気扇 NBHシリーズ プロペラファンタイプ SUNWAVE(LIXIL) 金属換気扇 NBHシリーズ プロペラファンタイプ SUNWAVE(LIXIL) 1台 54,980 税込60,478 メーカー後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする