SUNWAVE(LIXIL)
SUNWAVE(LIXIL)の キッチン
SUNWAVE(LIXIL)の レンジフード・換気扇
SUNWAVE(LIXIL)の レンジフードファン
金属換気扇 NBHシリーズ プロペラファンタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
間口W×奥行D×高さH(mm)
750×590×700
色
ブラック
注文コード
74032823
品番
NBH-7157K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,000
この商品は
間口W×奥行D×高さH・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
間口W×奥行D×高さH(mm)
750×590×700
質量(kg)
15
色
ブラック
消費電力(W)(50/60Hz)
38/40
風量
切換なし
換気風量(m
3
/h)
0Pa時:800/800、20Pa時:515/505
騒音値(dB)(50/60Hz)
40/40
注意
※金属幕板は取り付けずに(本体高さ60cmのみで)使用することも可能です。