SUNWAVE(LIXIL)
SUNWAVE(LIXIL)の キッチン
SUNWAVE(LIXIL)の レンジフード・換気扇
SUNWAVE(LIXIL)の レンジフードファン
金属換気扇 NBHシリーズ プロペラファンタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
間口W×奥行D×高さH(mm)
750×590×700
色
シルバー
注文コード
74032832
品番
NBH-7157SI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥52,000
この商品は
間口W×奥行D×高さH・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
間口W×奥行D×高さH(mm)
750×590×700
質量(kg)
15
色
シルバー
消費電力(W)(50/60Hz)
38/40
風量
切換なし
換気風量(m
3
/h)
0Pa時:800/800、20Pa時:515/505
騒音値(dB)(50/60Hz)
40/40
注意
※金属幕板は取り付けずに(本体高さ60cmのみで)使用することも可能です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
74032832
NBH-7157SI
28949954
NBH-7187SI
金属換気扇 NBHシリーズ プロペラファンタイプ
SUNWAVE(LIXIL)
1台
¥
58,980
税込
¥
64,878
メーカー後継品です