SUNWAVE(LIXIL)
SUNWAVE(LIXIL)の キッチン
SUNWAVE(LIXIL)の レンジフード・換気扇
SUNWAVE(LIXIL)の レンジフードファン
金属換気扇 NBHシリーズ シロッコファンタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×605×700
色
シルバー
注文コード
74032866
品番
NBH-6377SI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥63,500
この商品は
間口W×奥行D×高さH・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×605×700
質量(kg)
14
色
シルバー
消費電力(W)(50/60Hz)
45/45
換気風量(m
3
/h)
0Pa時:315/290
騒音値(dB)(50/60Hz)
29/27
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
74032866
NBH-6377SI
28949988
NBH-6387SI
金属換気扇 NBHシリーズ シロッコファンタイプ
SUNWAVE(LIXIL)
1台
¥
60,980
税込
¥
67,078
メーカー後継品です