TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装建材
TOSTEM(LIXIL)の 床材
TOSTEM(LIXIL)の マンション直貼り用
ラシッサ Sフロア直張り防音床 遮音等級LL-45(ΔLL-4)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(24枚)
注文コード
74032927
品番
WW-SB4501-MAFF
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
仕様
色むら・色違いが少ない、キズに強い、変色、退色しにくい、 耐干割れ、お手入れかんたん、ノンワックス、抗菌、床暖房対応、ホットカーペットOK、防音機能、上履用
長さ(mm)
905
幅(mm)
147
厚さ(mm)
13.8
色
クリエアイボリーF/クリエホワイトF(シダー柄)
表面
フットフィール仕上げ・ハイパーフィルム
工法
直貼工法
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
遮音性能
△LL(I)-4、L-45
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません