786411 エルモ 医療サポーター ひざ用ロング 薄手タイプ 日進医療器 74033128 786411 エルモ 医療サポーター ひざ用ロング 薄手タイプ 日進医療器 74033128

エルモ 医療サポーター ひざ用ロング 薄手タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74033128 品番 786411
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ひざから太ももまで保護するロング設計!(全長約38cm)
・遠赤糸を編み込み、保温効果を高めました。
・汗をかいてもサラッとした肌触りです。
・長時間運動による疲れ防止に。
・身体各部の筋肉、間接痛予防に。

サイズM 用途関節痛や保温に 材質再生繊維・遠赤ポリエステル・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン 全長(cm)約38 適合部位ひざ用 ひざ頭周り(cm)29〜46
注意
※指定部位以外やサイズの合わないものは使用しないでください。
※睡眠中は血圧が下がり、血行に影響を与える場合があるので使用しないでください。ご使用の場合は1サイズ大きいものをご使用してください。
※身体に発疹、かぶれ、うっ血、痛み、むくみなどの症状があらわれた場合は直ちに使用を中止し、医師に相談してください。※クリーム剤や各種ハップ剤の使用後に着用すると、発疹やかゆみ等の原因になる恐れがありますので注意してください。
※強い力が部分的に加わると破れの恐れがありますので十分に注意してください。
※使用後は定期的に洗濯し、清潔に使用してください。
※次の場合は使用しないでください。ねんざ、骨折、外傷等の受傷直後で患部に異常がある場合。末梢血行障害、また疑いのある場合。着用部位にキズ、はれもの、湿疹等の異常がある場合。慢性皮膚炎や化学繊維によるアレルギー体質である場合。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする