PISCO(ピスコ)
スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径D(Φmm)
10
適合ねじ
管用テーパーネジ(R1/2)
注文コード
74033409
品番
JSGC10-04AW
参考基準価格(税別)
¥3,388
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径D・適合ねじ
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途
ねじとチューブの接続
色
樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー
適合チューブ外径D(Φmm)
10
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
制御方向
メータアウト
材質
樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ
形状
エルボ
適合ねじ
管用テーパーネジ(R1/2)
質量(g)
81
制御方式
メータアウト
仕様
ダイヤル表示値:0~12
注意
※ニードル閉時の制御流については、漏れを許容していますので、漏れ量がゼロを必要とするような使い方はしないでください。※流量特性は製品単体での参考値であり、配管、回路、圧力条件などにより異なります。※調整ツマミは押すとロックされ、引くと解除されます。なお、ロックを解除できない場合がありますので、操作する際はツマミ側面を強く握らないでください。※流量調整後は必ずロック状態にしてください。ロックしない状態で使用すると調整ツマミが回転し流量が変化する恐れがあります。※調整ツマミを押込む際に回転の位置によってはロック状態とロック解除状態の中間位置で停止することがあります。この状態では完全にロックできていないため、ロック状態の位置まで調整ツマミが押込まれていることを確認してください。※調整ツマミロック時にツマミを無理に回転させるとロック機構部が破損する恐れがあります。※調整ツマミを全開状態から反時計回り、または全閉状態から時計回りへ過剰に回さないでください。調整ツマミ、本体の破損の原因となります。※制御範囲はサイズ毎に異なります。流量調整の際は現在のダイヤル表示値を確認の上、制御範囲内で調整してください。なお、ニードル全閉時のダイヤル表示は必ずしも「0」になるものではありません。
商品説明動画
流量設定が数値で見える!!プッシュロック式 ダイヤル付スピコン
参考になった
シリンダ速度を数値で管理!ダイヤル付スピコン
参考になった
速度調整しやすいリニア特性!ダイヤル付スピコン
参考になった