ドライコートスプレー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード74033487 品番LM-0901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

スプレーで簡単に二硫化モリブデンの潤滑乾燥皮膜を作るので、塗布後にベトツキがなく、速乾性である。異音発生防止にも効果を発揮します。

用途油脂類を嫌う無給油装置、ヒーター、クーラーユニット部、ボルト、ナット、ベルト、ブレード、スロットバルブ部、ブレーキライニングの鳴き止め。 黒色 使用温度範囲(℃)-60〜450 機能噴霧ボタン +スチールノズル付 主成分二硫化モリブデン 危険物の類別非危険物 特性乾性被膜潤滑

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
錆防止 摩耗軽減
山内商会 様

仕事では物と物が擦れ合うところに、必ずと言っていいほど使っています
数か月ご点検時に、金属の表面もきれいで製品の寿命がぐんと上がってます

モデルガンのスプリング、マガジン、ボルト、スライドなどに散布しておくと調子がいいです。

2026-01-26
用途:
クラッチシューのなじみ

良く振らないといけませんが、とても具合は良いです。分解修理する前にこれを使ってみるのも一手です。

2026-02-22
用途:
メンテナンス
藤内電気 様 (建設業・工事業)

フロントブレーキ周りの防錆に使いました。
塗料やオイルが使えない場所に使えるので良いですね。

対象商品:
74033487
2022-06-01
用途:
バイクチェーンにと思いましたが…
建設業・工事業

バイクのゴールドチェーンに吹き付けようと思いましたがモリブデンで黒い事が分かり使用を辞めました
変わりにバイクスタンドの回転部に掛けました
黒い被膜が堅くマッドな感じで良さげです

対象商品:
74033487
2021-06-18
用途:
車に
その他業種

古い車のエンジン内、シリンダーヘッドに
オイル注入口から、使ってます。
タペット音、エンジン音が静かになります。
吹き上がりも心なしか良くなったかなとも感じました。
ドライタイプがつかいよいですね。
小型エンジンには、おすすめかもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
74033487
2021-08-30
用途:
バイクメンテナンス
製造業

バイクチェーンに吹き付けて使用しています。あとブレーキディスクの鳴きどめ効果もあり。自転車チェーンにも良いです。

対象商品:
74033487
2020-05-14
用途:
機械整備・組立
ヤジマワークス 様

長年使用しており、必需品です。
使用時に良く振らないとムラになりますが、手軽に二流化モリブデンのドライコート膜が出来ますので、多用途に使えます。

MonotaROさんが安価で助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする