アワワムース

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10L) 注文コード74033627 品番31052
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

手洗い洗車用に開発された、車と手肌にやさしいムース剤。シルクのような泡がボディを包み込み、やさしく洗い上げます。

内容量(L)10 容器バックインボックス 危険物の類別非危険物

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74033627
2018-09-08
用途:
家庭での手洗い洗車

原液使用タイプと明記されていますが、自分はコンプレッサー式ではなくハンドフォームスプレー使用なのでいくらなんでも濃すぎるだろうと思い五倍希釈で使用してみました。大型セダンで希釈液1Lくらいあれば充分な量です。市販のカーシャンプーとは泡の密度泡持ちとも別次元で、さすが業務用専用品は違うなと思いました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする