セキスイ
セキスイの 両面テープ
セキスイの 両面テープ一般用途用
SMS再剥離両面テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200巻)
テープ幅(mm)
10
注文コード
74033944
品番
W79OH10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・テープ幅・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
手で切れるので使いやすい
粘着力が強く、ステンレスや硬質プラスチック面、ガラス面などに貼付け可能です。しっかり貼れてはがすことができます
用途
POPやポスターの貼り付けに
部材や付属品の貼り付けに・各種板物の貼り付けに
色
ホワイト
テープ幅(mm)
10
基材
不織布
テープ長さ(m)
20
主な用途
固定・仮止め用
芯材
再生紙
特性
強力・再剥離・両面
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
74033944
W79OH10
25933926
W79OH10
SMS再剥離両面テープ
セキスイ
1巻
¥
289
税込
¥
318
注文コードが変更になりました
74033944
W79OH10
47893739
W79OH10
SMS再剥離両面テープ
セキスイ
1ケース(200巻)
¥
57,980
税込
¥
63,778
注文コードが変更になりました