ECO A-4 ユニパックエコバイオ セイニチ(生産日本社) チャック付ポリエチレン袋 74034075

ユニパックエコバイオ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード74034075 品番ECO A-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

環境に配慮した原料を70%配合・CO2排出量の削減に貢献

厚さ(mm)0.04 幅(mm)50 高さ(mm)70(チャック下) 見出し枠なし 用途アクセサリー類・日用品雑貨・薬品・衛生用品・紙・書類・衣類・繊維製品 種類チャック付ポリエチレン袋 入数(枚)100 エコマーク認定認定 チャック一般チャック、開口部段差5mm 印刷無地 寸法(幅×チャック下)(mm)50×70 エコマーク認定番号21 140 064
注意
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意下さい。
※電子レンジ、オーブンにはご使用出来ません。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※内容品については使用不適格な物があります。販売店又はメーカに相談の上ご購入下さい。
※密封した後、上から押さえつけたり、重いものをのせたりしないでください。袋が開いたり、破れたりすることがあります。
※製品にポリエチレンを加工する際に生じるニオイが残っている場合があります。
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※本製品をガスコンロやオーブントースター機能付きレンジ、オーブントースターなど熱源のそばに置かないでください。高温になると袋が溶けることがあります。
※商品に曇り、スジやダマが現れる場合がありますが、リサイクル原料の特性によるものです。品質に問題はありません。
※本品の供給には万全を期しておりますが、良質なリサイクル原料の調達には限りがありますことを予めご了承ください。
※外袋は植物性由来原料、リサイクル原料を使用していません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74034075 ECO A-4 73601509 ECO A-4 ユニパックエコバイオ セイニチ(生産日本社) ユニパックエコバイオ セイニチ(生産日本社) 1パック(100枚) 319 税込351 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする