ミスターマイスター
ミスターマイスターの ホールソー・コアドリル
ミスターマイスターの コアドリル
ミスターマイスターの コアドリルセット品
ダイアモンドコアドリルセット(G)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
74034126
品番
27851
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。
ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。
軸径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
1.5
刃長(mm)
7
全長(mm)
45
粒度
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※寸法は製造上の誤差もありますので目安としてください。
※ガラス加工の際は、適度に水を付け湿式で加工してください。
※材質に適した回転速度を選択してください。