ミスターマイスター
ミスターマイスターの ホールソー・コアドリル
ミスターマイスターの コアドリル
ミスターマイスターの コアドリルカッター
MC ダイヤモンドビット(G) 球状型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
74034248
品番
29713
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビットのセット。
同じビット10本入りのお得セット。Φ2.35mm軸用
軸径(Φmm)
2.35
刃径(Φmm)
3
全長(mm)
45
セット内容
ダイヤモンドビット(G)球状
粒度
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※刃径は最大部分の値です。
※寸法は製造上の誤差もありますので目安としてください。