曜日別特売
SV-6841 3W+5W COB LEDサーチライト セーブインダストリー 74034294

SV-6841 3W+5W COB LEDサーチライト セーブインダストリー 74034294
SV-6841 3W+5W COB LEDサーチライト セーブインダストリー 74034294
SV-6841 3W+5W COB LEDサーチライト セーブインダストリー 74034294
SV-6841 3W+5W COB LEDサーチライト セーブインダストリー 74034294
SV-6841 3W+5W COB LEDサーチライト セーブインダストリー 74034294
SV-6841 3W+5W COB LEDサーチライト セーブインダストリー 74034294
SV-6841 3W+5W COB LEDサーチライト セーブインダストリー 74034294

3W+5W COB LEDサーチライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード74034294品番SV-6841
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

アウトドア、レジャー、緊急時に多機能型ライト。
2WAYハンドルで二通りの持ち方!
弱、強、側面、フラッシュライトの4通りの使い方。
単三乾電池(アルカリ電池)3個で、連続約8時間使用可能!
肩にかけられる、ショルダーストラップ付き!

用途
アウトドア、レジャー、緊急時に多機能型ライト、サーチライトなど
材質ショルダーストラップ:ナイロン品番SV-6841材質(本体)ABS樹脂+シリコン塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×91×138電池単三形 3個使用(別売)材質(レンズ)PS樹脂設置場所屋内・屋外明るさ(Lm)3W LED:約200、5W COB LED:約260灯数1照射距離(m)約150電球の種類LED連続点灯時間(時間)約8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする