ミスターマイスター
ミスターマイスターの ツーリング
ミスターマイスターの アーバー
ミスターマイスターの カッターアーバー
ミーリングアーバーセット(MT-3)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
74034318
品番
60745
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
精密卓上フライス盤LittleMilling9用ミーリングカッターとアーバーのセットです
セット内容
ミーリングアーバー・ミーリングカッター
ノコ刃内径(Φmm)
16
ノコ刃外径(Φmm)
50
テーパー
MT-3
鋸身厚(mm)
1.6
アズワン品番
64-5177-98
RoHS指令(10物質対応)
対応