ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 固定車キャスター
ノーパンクタイヤ固定車付
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74034504
品番
AL-WK61/2×2-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
175
取付高(mm)
210
質量(kg)
1.4
許容荷重(kg)
80
車輪幅(mm)
53
取付座A×B(mm)
127×87
取付穴径(Φmm)
11
ベース厚さ(mm)
2.6
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
100×56
金具高さH(mm)
123
取付ピッチX×Y(mm)
100×56
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応