ラミジップ エコバリアペーパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 74034547 品番 EBP-1418
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

紙素材でありながら高いバリア性を備えた新時代のラミジップ
アルミ蒸着PETの高いバリア性により、幅広い用途に対応!
独自のチャックによりチャックテープと比較してプラスチックの使用料約30%削減

材質純白紙60g/アルミ蒸着PET#12/LLDPE#30 幅(mm)140 高さ(mm)180(チャック下) タイプスタンドタイプ 用途農産加工品(粉末原料/お茶/紅茶/コーヒー/ドライフルーツ等)、菓子類(チョコ/キャンディ/クッキー類等)、ペットフード等 シルバー 入数(枚)50 寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+180×140+41 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号170037 バイオマス配合率(%)10
注意
※この商品の保管は高温多湿・直射日光を避けて下さい。
※電子レンジでのご使用出来ません。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※袋の角に注意して下さい。
※液体が付着すると色が滲むことがあります。
※湿気、酸化、変色等の影響を受けやすい商品の包装には充分ご注意下さい。
※高温(熱湯)、低温(冷凍)、ガス置換、真空包装等にも包材選定をご確認のうえご使用ください。
※内容品については使用不適格な物があります。販売店又はメーカに相談の上ご購入下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74034547
2025-01-06
用途:
コーヒー豆の配付
自動車・二輪車・自転車関連業

ミディアム焙煎で150g程度の豆が入ります。
まーまーのコスパ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする