スーパー毒ヘビジェット 300ml

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード74034678 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

強力な殺ヘビ効果:ヘビの体に薬剤が噴霧されると、約1〜4時間程度で衰弱し、死に至ります。
安全性を考えた長距離噴射:遠くからヘビを狙える3m到達の強力噴射エアゾールです。

用途マムシ・ヤマカガシ・ハブ等の駆除に 寸法(mm)H189×59×59 有効成分フェンプロパトリン アズワン品番65-1225-96 対象動物ヘビ
注意
※人体・ペット・草花などに直接噴霧しないこと。
※薬剤によって、アレルギー症状やかぶれなどを起こしやい人、喘息の症状がある人、病人、妊婦、乳幼児などがいる場所では使用しないこと。
※使用前に必ず説明をよく読み、理解した上で使用し定められた使用方法を厳守すること。
※間違った使い方をすると効力不足や思わぬ事故につながることがあります。
※ヘビの大きさ等により効果には差がありますので、近づく際はヘビが完全に死んでいることを確認すること。
※噴射時間は約20秒です。缶の薬剤が少ない場合はもう1本準備してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-18
用途:
庭木の剪定、手入れ
製造業

マムシみたいな小型なへびに遭遇、こちらを見ているので、準備して置いた「毒ヘビジェット」を吹きかけたら、一瞬、動かなくなったが、次の瞬間木から滑り降りる様に落下し、木陰に逃げ込んだ。追跡したが見つからず穴に入り込んだ様だ。説明書では衰弱後に死ぬとあり、最後まで確認出来なかったが、その場を退避させる効果は確認出来ました。これからも傍に置いて使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする