スズメバチジェットゴールド 480ml

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード74034687 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

UVカット成分配合による最長6ヶ月の持続効果でスズメバチ(オオスズメバチを除く)・アシナガバチの巣作りを阻止します。カメムシ・クモなどハチ以外の害虫にもまちぶせ殺虫効果が持続します。
噴射方向を狙いやすい新開発トリガーで薬剤が大量に噴射し遠くまで届きます。
危険なスズメバチを素早く行動停止させ、羽ばたきを阻止する殺虫成分モンフルオロトリンを配合。

用途スズメバチ・ハチ等の駆除/スズメバチ・ハチ等の巣の処理・巣作り予防/カメムシ・クモの駆除 寸法(mm)H244×W80×65 有効成分モンフルオロトリン・ペルメトリン 適合害虫ハチ、カメムシ、クモ 有効期間6ヶ月 アズワン品番65-1225-98 利用場所屋外
注意
※1本で直径15cmまでの巣を処理できます。直径は4cm大きくなる毎に1本追加し、多めに予備をご準備ください。直径が25cmを超える大きな巣の処理は大変危険ですので、専門業者に依頼してください
※絶対、駆除したハチは手で触らないでください。
※本品は屋外専用です。屋内・天井裏など風通しの悪い場所には使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする