SET400B-SV 可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ 淀川電機製作所 74034705 SET400B-SV 可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ 淀川電機製作所 74034705 SET400B-SV 可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ 淀川電機製作所 74034705 SET400B-SV 可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ 淀川電機製作所 74034705 SET400B-SV 可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ 淀川電機製作所 74034705

可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源電圧(V)3Φ200 注文コード74034705 品番SET400B-SV
参考基準価格(税別)¥403,500 販売価格(税込) ¥372,900
販売価格(税別)
339,000
この商品は電源電圧など2種類から選べます 他の種類を見る

溶接ヒューム軽減を高い安全性・ 低いコストで可能に。
独自の溶接ヒューム捕集方式で安全・安心:集塵機本体への流入前に、独自の特殊金属多孔体製バッフルを多段に設置した吸込整流ボックスを設置。
スパッタや火花の本体内への流入防止に効果(スパッタや火花の完全抑制を保証するものではございません。)
除塵機能でフィルター長寿命:集塵能力維持に最適な除塵機能が標準付属。エアブローによる手動エア除塵方式。
高いヒューム捕集能力:ろ過面積が非常に広い、溶接ヒューム専用円筒形フィルターを搭載。

用途溶接時発生するヒューム対策に。 質量(kg)80 出力(kW)0.4 周波数(Hz)50/60 容量(L)(下部引出+吸込整流ボックス)12 方式手動エアブロー除塵方式 フィルターメイン:2本 電源電圧(V)3Φ200 最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.2/6.3 ろ過面積(m2)2.25 騒音値(dB(A))(50/60Hz)最大性能時:70/72 吸込口径(Φmm)100 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.18/1.67 定格電流(A)(50/60Hz)1.3/1.3 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×598×1109
注意
※画像は代表画像を使用しています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥23,200 / 税込 ¥25,520
沖縄地方数量1につき ¥23,200 / 税込 ¥25,520
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする