CRUISE(クルーズ)
CRUISE(クルーズ)の 作業灯
CRUISE(クルーズ)の 投光器
CRUISE(クルーズ)の 三脚式投光器
ハイパーライト スタンド式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74034748
品番
HY240CR2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
屋内外の夜間作業も効率UP。輝度が高く、寿命も約50000時間と長い。お取り扱いがラクラク。災害時の備えにも。補助照明として最適。段調光は10、30、50、75、100%の5段階の調節が可能。
用途
夜間の作業、撮影やイベント、コンサート、アウトドアに。
使用温度範囲(℃)
-25〜45
電圧(V)
100
消費電力(W)
240(40×6灯)
電源コード(m)
4(防雨形)
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
約50000
明るさ(Lm)
34800
演色指数(Ra)
80
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,150
/
税込
¥
4,565
沖縄地方
数量1につき
¥
5,280
/
税込
¥
5,808