CR85-5265C4 T型スタンド CRUISE(クルーズ) 74034757 CR85-5265C4 T型スタンド CRUISE(クルーズ) 74034757 CR85-5265C4 T型スタンド CRUISE(クルーズ) 74034757

T型スタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74034757 品番CR85-5265C4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

信頼度の高い三菱電機製のLED器具の使用。虫が寄りにくい。通常の蛍光灯に比べて電気代が1/2に。段調光は70%と100%に調節が可能。LEDライトを使用だから、紫外線が出ないため、虫が寄りにくい。Φ50球キャスターが4個ついており、内ストッパーが2個付き。

用途鈑金作業や塗装作業、修理作業に。 消費電力(W)32.9 全光束(Lm)5000 色温度(K)6500 LED寿命(時間)約40000 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
注意
※製品に過度な負担をかけますと、倒れる危険性がございます。ご使用には十分ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,850 / 税込 ¥6,435
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする