HP200S/300用ハンドピース

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74034774 品番 60061206732
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様連続ランテスト:180分(無負荷時) セット内容精密ハンドピース・カーボンブラシ(予備)・調整バー(取付済) 質量(g)約200 電源(V)(コントロールユニットより)DC0〜32 直径×長さL(Φmm×mm)30×152 把握径(Φmm)3.2 ケーブル長(cm)170(カールコード最大) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※HP-200、HP-200Nのコントロールユニットに接続して使用する事も可能です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74034765
2021-08-31
用途:
仕事にて
医療・福祉・介護関連業

15年使い続けたHP300のハンドピースがいよいよ限界になったため代替として購入。替えのカーボンブラシも入っているので、これでまた暫く使えます。新品は静かでいいですね。低速でも十分なトルクが有り快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする