MIZAR(ミザールテック)
MIZAR(ミザールテック)の 光学測定器
MIZAR(ミザールテック)の 単眼鏡/双眼鏡
MIZAR(ミザールテック)の 単眼鏡
単眼鏡 SD-21P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74034915
品番
SD-21P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ひとつあると大変便利な単眼鏡です。
コンパクト双眼鏡よりさらにコンパクトなので、旅先での大講堂のパネルや看板などの細かい表記の確認にも役立ちます。
付属品
専用ケース
仕様
最短距離:6m
寸法(mm)
32×95
質量(g)
70
倍率(倍)
8
コーティング
マゼンタコート
対物レンズ有効径(mm)
21
明るさ
6.8
ひとみ径(Φmm)
2.6
実視界(°)
6.5