曜日別特売
SD-413 単眼鏡 SD-413 MIZAR(ミザールテック) 74034924

単眼鏡 SD-413

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード74034924品番SD-413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500

ポケットに入れて持ち運べる超小型スコープです。
ポケットに入れて持ち運べるほどコンパクトなのに、驚くほど鮮明な視界が得られます。
ワンプッシュで観察できて、ワンプッシュで収納できるので大変便利です。
ピント合わせが不要なフリーフォーカス、明るくワイドな視界で視覚補助用としてもお勧めの単眼鏡です。

仕様(最短距離)10m寸法(mm)48×38×25ブルー質量(g)45倍率(倍)4コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)13明るさ10.6ひとみ径(Φmm)3.3実視界(°)13
注意
※近視や遠視の方はピントが合う距離が前後しますので眼鏡等で視力補正をしてからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする