※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
児玉
クーラーキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
適合パイプ
SU50(50×54mm)
SU50(50×54mm)
VU50(56×60mm)
VP65(67×76mm)
VU65(71×76mm)
VU75(83×89mm)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74035089
品番
KD50AC-W
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
色
新ホワイト
寸法A(mm)
67
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
49.5
適合パイプ
SU50(50×54mm)
種類
クーラーキャップ