※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
児玉
クーラーキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
適合パイプ
VU65(71×76mm)
SU50(50×54mm)
VU50(56×60mm)
VP65(67×76mm)
VU65(71×76mm)
VU75(83×89mm)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74035116
品番
KD71AC-W
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
色
新ホワイト
寸法A(mm)
105
寸法B(mm)
62.5
寸法C(mm)
70.5
適合パイプ
VU65(71×76mm)
種類
クーラーキャップ
材質
ABS樹脂