KD100PJ パイプジョイント(塩ビパイプ用) 児玉 74035177

 

KD100PJ パイプジョイント(塩ビパイプ用) 児玉 74035177
KD100PJ パイプジョイント(塩ビパイプ用) 児玉 74035177
KD100PJ パイプジョイント(塩ビパイプ用) 児玉 74035177

パイプジョイント(塩ビパイプ用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法D(mm)104注文コード74035177品番KD100PJ
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥350
販売価格(税別)
318
材質ABS樹脂ブラック寸法A(mm)99.8寸法D(mm)104寸法B(mm)98.2寸法C(mm)100.5適合パイプSU100(100×106mm)、VP100(100×114mm)
関連資料:施工方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: 新築マンション給気口延長用として
有限会社モロイ建設業・工事業

薄型で使いやすいです。継ぎ足しもしやすくとても助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする