アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用ブラシ
ナイロンブラシ PE巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
74035484
品番
-
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥675
販売価格(税別)
¥
614
バスケットに入れる
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
材質
PE巻芯/鋼線(PE被覆)
全長(mm)
300
サイズ
大
直径(Φmm)
50
毛丈(mm)
60
毛材
ナイロン
耐熱温度(℃)
約120
アズワン品番
1-1805-17
適合器具
試験管用