アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用ブラシ
ナイロンブラシ 瓶洗用 PE巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
74035597
品番
-
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥664
販売価格(税別)
¥
604
バスケットに入れる
煮沸消毒ができるため、衛生的です。
材質
PE巻芯/鋼線・PE被膜
全長(mm)
300
サイズ
両毛1号
直径(Φmm)
50
毛丈(mm)
60
毛材
ナイロン
耐熱温度(℃)
約120
アズワン品番
8-1501-17
適合器具
瓶洗用