アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用ブラシ
ラボラン(R)ブラシ PE巻 注射器用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(11本)
注文コード
74035606
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,029
販売価格(税別)
¥
3,663
バスケットに入れる
材質
芯/鋼線(PEチューブ被膜)
全長(mm)
260
サイズ
中
直径(Φmm)
25
毛材
馬毛
毛幅(mm)
60
アズワン品番
9-828-16
適合器具
注射器用