いつも安定した印刷をしていただいて、感謝の限りです。
以前、純正以外のインクを使用した際にプリンターヘッドが詰まってしまった事があってからは純正品を使用させていただいております。安心の純正品ですね。
店舗に大容量の在庫がなかったりお値段の高い店舗もあります。早めに注文しておけば確実に届くのでずーっと前から利用しています。
純正インクが若干安く手に入るので非常に助かりますが、どうしても使用量が多いと純正は使用しなくなります。できれば5個同時発注の場合20%引きとか30%引きなどにすると高くても純正品を使用する様になると思います。(私は)
CANONTS8530プリンターのインク取替用の為に購入しました。
純正なのに、割引で購入出来るので重宝しています。品質は純正なので全く問題ありません。またリピートします。
全く色が出ず、急ぎの仕事だったので近所の店で購入してプリントしました。
ちなみに近所の店で購入したのはきっちりとプリント出来ました。
今までモノタロウで購入していたので今回の不良品は初めてで驚きました。仕方なくすてました。
大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。