純正 インクカートリッジ キヤノン BCI-330

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74035904 品番 BCI-330PGBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
種別純正品 ブラック エコマーク認定認定 適合機種メーカーCanon 対応機種PIXUS TS8530 インク顔料 エコマーク認定番号21 142 007

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
印刷に使用
卸売・小売業

いつも安定した印刷をしていただいて、感謝の限りです。

対象商品:
74035843
2025-06-16
用途:
インクジェットプリンターのスペアインク
自動車・二輪車・自転車関連業

以前、純正以外のインクを使用した際にプリンターヘッドが詰まってしまった事があってからは純正品を使用させていただいております。安心の純正品ですね。

2025-04-27
用途:
官公庁に提出用の資料や写真の印刷
有限会社ライフワーク広島 様

店舗に大容量の在庫がなかったりお値段の高い店舗もあります。早めに注文しておけば確実に届くのでずーっと前から利用しています。

2025-01-29
用途:
プリンタ印刷用のインク
卸売・小売業

純正インクが若干安く手に入るので非常に助かりますが、どうしても使用量が多いと純正は使用しなくなります。できれば5個同時発注の場合20%引きとか30%引きなどにすると高くても純正品を使用する様になると思います。(私は)

対象商品:
74035843
2024-06-29
用途:
CANONTS8530プリンターのインク取替用
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

CANONTS8530プリンターのインク取替用の為に購入しました。
純正なのに、割引で購入出来るので重宝しています。品質は純正なので全く問題ありません。またリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
74035904
2025-07-31
用途:
写真をプリントしましたが、
サービス業

全く色が出ず、急ぎの仕事だったので近所の店で購入してプリントしました。
ちなみに近所の店で購入したのはきっちりとプリント出来ました。
今までモノタロウで購入していたので今回の不良品は初めてで驚きました。仕方なくすてました。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
74035843
2024-01-11
用途:
小さい会社ですが、印刷の消耗が多くて大変です。
サービス業

安く買えるので大変に助かります。またリピートします。

対象商品:
74035843
2022-06-25
用途:
業務全般と発送伝票の作成
藤井紙工有限会社 様 (製造業)

過去に社外品を使う事もあったけどインクの質が違います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする