ホース 防藻・耐圧タイプ

(78件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 74036148 品番 -
販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

藻が発生にしくい耐圧ホースです。

外径(Φmm)19 内径(Φmm)15 長さ(m)10 材質PVC、ポリエステル糸 使用流体 最高使用圧力(MPa)0.6(23℃) 使用温度範囲(℃)0〜60 脆化温度(℃)-40 特性耐圧/防藻 ブルー 用途一般散水用
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※飲料用、業務用として使用しないで下さい。
※熱湯、有機溶剤、オイルには使用しないで下さい。
※必ず水を止めた後でホースから手を離して下さい。
※ホースにキズを付けたり荷重をかけたりしないで下さい。
※ホースにノズルを付けて使用する場合は手元止水のままで長時間放置しないで下さい。破裂の恐れがあり、大変危険です。
※高温環境での使用は性能が落ちる可能性があるますので、高温での使用を避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 78
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
庭への散水
卸売・小売業

既存のホースリールをそのまま使用し、ホースのみを交換する目的で購入しました。しかし本製品は非常に折れ曲がりやすく、これまで使用していた他社製品では全く感じなかった不便さに戸惑っています。
表面の滑りが悪く、ホースリールでの巻き取りにストレスがあります。また、使用時はホースを完全に伸ばしておかないと途中で折れ曲がり、水が出なくなることがあります。完全に伸ばした状態でも、ホースの付け根部分が捻れて水の流量が落ちることがありました。
結果的に、ホースリールに巻かずに伸ばしっぱなしで使わざるを得なくなっています。ホース自体を大きな円で巻く分には折れや詰まりは起きませんが、本来の用途とは違ってしまっており残念です。

2人が参考にしています
2026-02-27
用途:
洗車時
建設業・工事業

20メートル有るのであちこち自由に洗車出来ます。
柔らかいので使用後の片付け巻き取りに、きちんと回収しないと直ぐよれます。

2026-02-04
用途:
高圧洗浄機の水の供給に使用
製造業

冬場でも固くならないで取扱がしやすい コストも適切だと思う

対象商品:
74036148
2026-01-17
用途:
庭の散水
サービス業

今まで使用したどのホースより使いにくい。
無駄に太い、しなやかさが無い。耐久性は分からない。
買い替えたい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。こちらのホースは防藻・耐圧タイプでございます。水圧の高い環境や長時間の使用にも耐えられるよう、肉厚で硬めのつくりとなっており、その分お庭の散水に利用される一般的なホースに比べてしなやかさは感じられにくいかと存じます。お客様のご使用環境やお好みに合わず、ご不便をおかけいたしました。

2025-07-15
用途:
屋外に敷設したまま
サービス業

リピート買いです。耐圧の物では最安ではないでしょうか。肉厚が薄いのかキンクしやすいですが、職場の菜園に敷設したままにしてあるので対候性だけが問題です。5年くらいもてば良いかなと思っています。

1人が参考にしています
2025-07-29
用途:
散水
恩地冷蔵株式会社 様

やや柔らかめではある。とはいえ一部評価にあるように散水のために使用できないというほどでもない。購入後、すぐ展開したが、巻き癖がほとんどなくて良かった。そしてこのコスパである。

2025-07-31
用途:
ホースバンドがすべる
サービス業

ホースは丈夫で暑さにも強いです。がジョイントをかませるとツルツル滑って
ホースバンドが外れるときがあります。私が乱暴に引きずるからでしょうけれども

2025-07-13
用途:
家庭菜園の散水用
卸売・小売業

家庭菜園の水やり用に購入しました。ホームセンターで量り売りで買おうと思いましたが、こちらの方が安かったのでこちらにしました。特に不便なく使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする