エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの OAタップ/電源タップ
エレコムの タップアクセサリ
ケーブルボックス コードボックス タップ 10個口 スタンド付 大型 延長コード コードホール×10
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74036403
品番
EKC-BOX004BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,760
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
デスクの上のケーブルや端末を、これ一つでスッキリ整理!10口タップまで収納可能な、大容量のスタンド機能付きケーブルボックス。
仕様
天面コードホール×10、側面スリット×3
その他
スタンド機能使用時の推奨端末厚み:15mm以下(フロント部)/10mm以下(その他)
材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
約735
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約425×170×150※蓋を嵌めた状態
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×130×80〜130※蓋を嵌めた状態(収納)