ケーブルボックス コードボックス タップ 10個口 スタンド付 大型 延長コード コードホール×10

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74036419 品番EKC-BOX004WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,760
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デスクの上のケーブルや端末を、これ一つでスッキリ整理!10口タップまで収納可能な、大容量のスタンド機能付きケーブルボックス。

仕様天面コードホール×10、側面スリット×3 その他スタンド機能使用時の推奨端末厚み:15mm以下(フロント部)/10mm以下(その他) 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約735 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×170×150※蓋を嵌めた状態 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×130×80〜130※蓋を嵌めた状態(収納)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする