エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
エレコムの スマホフィルム
arrows We ガラスフィルム 高透明 指紋防止
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74036674
品番
PM-F212FLGGRBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのarrows We用液晶保護ガラスです。
対応機種
arrows We
特性
ガラス、指紋防止、気泡レス、防傷加工、飛散防止、ラウンドエッジ
セット内容
ラウンド対応ガラスフィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質
接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
色
ブラック
アズワン品番
65-1847-26