液晶保護フィルター のぞき見防止 プライバシーフィルター 抗菌 ブルーライトカット 帯電防止仕様

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74036753 品番 EF-PFK133W2
参考基準価格(税別)¥8,050 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。

付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6 適合機種汎用 材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層) 寸法(幅W×高さH)(mm)293×164.5 可視光線透過率(%)約75 取付け方法シール 表面硬度3H 紫外線遮断率(%)99.9 反射率(%)5.5 対応インチサイズ13.3Wインチ(16:9) タッチパネル方式対応 のぞき見防止対応 反射防止対応 ブルーライトカット対応 フィルター厚さ(mm)0.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
PC作業時
製造業

見えずらくなるかな?と思いましたが、問題なかったです。
予備の取付シールが入っていたら良いなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする