メモリハイロガー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74036875 品番LR8450-01(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

無線でも1msサンプリング!直結ユニット・無線ユニットが選べる330チャネルロガー
無線LAN搭載モデル/直結ユニット,無線ユニット増設で最大330chの測定に対応可能
圧力など各種センサーの出力電圧を1msサンプリングで測定
ひずみゲージを直接接続して最速1msサンプリングで測定
インバータなど高電圧・高周波周辺でも安定測定、ノイズの影響を大幅に低減
無線ユニットを使えば信号線の配線長を最短にでき、トラブルを防止
無線LAN搭載のロガーを使えば、離れた場所のデータをPCで観測可。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ユニットなし:272×145×43(突起物を含まない)/ユニット2個装着時:272×198×63(突起物を含まない)/ユニット4個装着時:272×252×63(突起物を含まない) 質量(g)ユニットなし:1180(バッテリ含まず) 用途油圧機器の試験、自動車の走行試験、バッテリーの温度上昇、ブレーキや配管のひずみ計測 付属品クイックスタートマニュアル×1、LOGGERApplicationDisc(クイックスタートマニュアル、詳細取扱説明書、ロガーユーティリティ、ロガーユーティリティ取扱説明書、CANエディタ、CANエディタ取扱説明書、通信コマンド説明書)×1、USBケーブル×1、ACアダプタZ1014×1、電波使用上の注意×1 仕様測定ch数:直結ユニットでアナログ最大120 ch、 直結ユニットと無線ユニットでアナログ最大330 ch/CANユニットU8555、ワイヤレスCANユニットLR8535は1ユニットで最大500 chまで入力可能 電源[ACアダプタ]Z1014(AC100〜240V、50/60Hz)、95VAMax.(ACアダプタ含む)、28VAMax.(本体のみ)、[バッテリパック]Z1007(2個装着可能)/連続使用時間4h(2個使用参考値)、20VAMax.、[外部電源]DC10〜30V、28VAMax.(接続コードはお客様にてご用意ください) 表示7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット) チャンネル数[パルス/ロジック入力]8ch(本体とGND共通、非絶縁、パルス/ロジック入力を1chずつ排他設定) 入力【パルス/ロジック】[入力形態]無電圧接点、オープンコレクター、電圧/[積算]0〜1000Mパルス、分解能1パルス/[ロジック入力]記録間隔ごとに1または0を記録 機能[無線LAN]通信コマンドによる設定/記録制御、FTPサーバー/クライアント、HTTPサーバー、メール送信、NTPクライアント、SDカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値/波形演算、警報出力8ch、電圧出力2端子(5V/12V/24V切り替え可能) 液晶サイズ7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット) インターフェース[LAN]100BASE-TX/1000BASE-T、DHCP、DNS対応、機能: Logger Utilityソフトによるデータ収集/条件設定、通信コマンドによる設定/記録制御、FTPサーバー/クライアント、HTTPサーバー、メール送信、NTPクライアント、[無線LAN]IEEE802.11b/g/n、暗号化機能: WPA-PSK/WPA2-PSK、TKIP/AES、使用可能チャネル: 1 〜 11 ch、[USB]USB2.0準拠 ×2 (USBメモリ、キーボード、ハブ接続)、×1 (Logger Ut 測定チャンネル数直結ユニットで最大120ch、直結ユニットと無線ユニットで最大330ch 回転速度[パルス/ロジック入力]0〜5000/n (r/s)、分解能 1/n (r/s)、0〜300000/n (r/min)、分解能 1/n (r/min)、nは1回転当りのパルス数で1〜1000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数4台(直結ユニット)+7台(無線ユニット) 記録間隔1ms※、2ms※、5ms※(※:1ms/Sユニットを使用時のみ設定可能)、10ms〜1h、22設定、データ更新間隔をユニットごとに設定可能 保存データ種類SDメモリカード/USBメモリ選択(HIOKI純正オプションのみ動作保証) 通信距離(m)[無線LAN]30(見通し) 接続ユニット直結ユニット:U8550、U8551、U8552、U8553、U8554、U8555(U8555は本体V2以降対応)/無線ユニット:LR8530、LR8531、LR8532、LR8533、LR8534、LR8535(LR8535は本体V2以降対応)※本体V1.2以降対応 対応SDカードSD規格準拠×1(SD/SDHCメモリカード対応)、動作保証:Z4001、Z4003 校正証明書一般校正 対応モード[無線LAN]無線ユニット接続、アクセスポイント、ステーション
関連資料:(0.7MB)
注意
※本体のみでは使用できません。※別売の測定ユニットが必要です。※無線認証取得国のみ販売可能です。※電波の利用にはそれぞれの国や地域の法律または規制に基づいた許認可が必要です。※認可された国と地域以外で使用した場合は、違反となり罰せられるおそれがあります。※組み合わせ例についてはPDFをご確認ください。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする